Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodo nastrato con testa tonda, 21°

Acciaio resinato a 21 gradi in caricatore
CHIODI-NASTR-STRISCE-RESIN-21°-3,1X90

Cod. art. 048133190

EAN 4024835756488

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiodo nastrato con testa tonda, 21°

Cod. art. 048133190

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio, montato su plastica

Per DSN 5090, 22°, art. n. 0703 542 0

Chiodi conformi alle norme DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Telai, sottopavimenti, travi, costruzione di prefabbricati

Diametro nominale (d1)

3,1 mm

Lunghezza (l1)

90 mm

Diametro testa

7 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Liscio e rivestito in resina

Altezza testa

1,3 mm

Numero per pallet

160000 PZ