Chiodo nastrato con testa tonda, 21°
Acciaio resinato a 21 gradi in caricatore
CHIODI NASTR.A STRISCE ZINC.21°-3,1X70
Cod. art. 048133170
EAN 4024835756457
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per DSN 5090, 22°, art. n. 0703 542 0
Chiodi conformi alle norme DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)
Caratteristiche tecniche(X)
Telai, sottopavimenti, travi, costruzione di prefabbricati
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 3,1 mm |
Lunghezza (l1) | 70 mm |
Diametro testa | 7 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Liscio e rivestito in resina |
Altezza testa | 1,2 mm |
Numero per pallet | 160000 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |