Chiodo per carpenteria PUNTA ITALIA
UNI 3614 chiodo in acciaio Punta Italia
CHIODI PUNTA ITALIA KG 5,0 2,2 X 40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Testa piana quadrigliata
- Punta tranciata
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 2,2 mm |
Lunghezza (l1) | 40 mm |
Materiale | Acciaio |
Tipo testa | Testa piatta |
Peso contenuto | 5 kg |