Chiodo per chiodatrice DSK 8
Acciaio zincato per DSK 8
CHIODI P/DSK 8 25MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questi chiodi sono idonei per i seguenti modelli:
- Würth: DSK 8
- Atro: Mini Tip
- Bea: SK 200
- Nikema: MG
- Prebena: JA
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 0,8 mm |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Diametro testa | 1,4 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |