Chiodo per guaina catramata
Chiodo in acciaio zincato per guaina catramata
CHIODO FISS.GUAINA 2,5X25 MM-2,5 KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 2,5 mm |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Diametro testa (dk) | 9 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso contenuto | 2,5 kg |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |