Chiodo per soffitto W-DN
Chiodo per soffitto W-DN
ANCORA-A-SOFFITTO-(W-DN)-(A2K)-4,5-6X40
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio passante
- Profondità ridotta del foro
- Diametro ridotto del foro
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Inserimento facile: Inserire a filo il perno sporgente con il martello
- Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici
- Ancoraggio tramite bloccaggio per attrito - ancorante ad espansione controllato a distanza
Tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale basato su un progetto ridondante nel cemento: Certificato ETA-12/0029
- Dimensionato conformemente alle Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea (ETAG) per "Ancoranti in metallo da utilizzare nel calcestruzzo", Appendice C, metodo design C
- Per ancoraggi secondo ETA in calcestruzzo fessurato (zona di trazione del calcestruzzo) e non fessurato (zona di compressione del calcestruzzo)
- Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea per l'impiego in cemento armato o non armato di peso normale con classe di resistenza min. C20/25 e max. C50/60 secondo la normativa EN 206-1:2000-12
Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (materiale di base: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-12/0029)
Tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale basati su un progetto ridondante in cemento (per tutte le direzioni di carico)
Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza degli effetti di YF = 1,4. Si prega di osservare le linee guida del certificato ETA (ETAG), Appendice C in caso di combinazioni di carichi di trazione e trasversali, l’influenza della distanza del bordo e fissaggi multipli.
Carico ammissibile durante l'esposizione al fuoco
Sono stati presi in considerazione i fattori di sicurezza parziale per la capacità portante al momento dell'esposizione al fuoco di YM,fi = 1,0 come consigliato nell'omologazione e un fattore di sicurezza parziale degli effetti di YF = 1,0.
Diametro nominale della punta e diametro dei taglienti della punta
Le punte a percussione per martelli perforatori in carburo metallico devono essere conformi alle specifiche riportate nel foglio informativo del Deutsches Institut für Bautechnik (Istituto tedesco di ingegneria civile - DIBt) e la Association of German Tool Manufacturers (FWI) sui "valori caratteristici, i requisiti e i test delle punte per muratura con corpo di taglio in carburo metallico che vengono utilizzate per la produzione di fori per l'ancoraggio". Le punte a percussione Würth soddisfano le specifiche indicate nella scheda informativa.
Tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale basato su un progetto ridondante nel cemento: Certificato ETA-12/0029
- Dimensionato conformemente alle Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea (ETAG) per "Ancoranti in metallo da utilizzare nel calcestruzzo", Appendice C, metodo design C
- Per ancoraggi secondo ETA in calcestruzzo fessurato (zona di trazione del calcestruzzo) e non fessurato (zona di compressione del calcestruzzo)
- Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea per l'impiego in cemento armato o non armato di peso normale con classe di resistenza min. C20/25 e max. C50/60 secondo la normativa EN 206-1:2000-12
Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (materiale di base: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-12/0029)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Adatto per il fissaggio di rivestimenti leggeri per soffitti e controsoffitti, profilati metallici, nastri forati, appendiabiti, attaccapanni, listelli in legno, assi di legno, travi squadrate ecc.
- Può essere impiegato in ambienti interni asciutti
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato |
Diametro tassello | 6 mm |
Lunghezza | 40 mm |
Altezza di fissaggio max (t fix) | 5 mm |
Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) | 32 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 6 mm |
Profondità foratura (h 0) | 40 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 7 mm |
1) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza degli effetti di γF = 1,4. Si prega di osservare le linee guida del certificato ETA (ETAG), Allegato C in caso di combinazioni di carichi di trazione e di taglio, influenza della distanza del bordo e fissaggi multipli. 2) Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza per la capacità portante in caso di esposizione al fuoco di yM,fi = 1,0 e un coefficiente parziale di sicurezza per le azioni di yF = 1,0. 3) Le punte a percussione per martelli perforatori in carburo metallico devono essere conformi alle specifiche riportate nel foglio informativo del Deutsches Institut für Bautechnik (Istituto tedesco di ingegneria civile - DIBt) e la Fachverband Werkzeugindustrie e.V. (Association of German Tool Manufacturers - FWI) sui valori caratteristici, i requisiti e i test delle punte per muratura con corpo di taglio in carburo di tungsteno che vengono utilizzate per la produzione di fori per l'ancoraggio. Le punte a percussione Würth soddisfano le specifiche indicate nella scheda informativa. 4) Numero di punti di ancoraggio ≥ 3 e almeno un tassello per punto di ancoraggio produce un carico per punto di ancoraggio pari a Fzul ≤ 1,4 kN o numero di punti di ancoraggio ≥ 4 e almeno un tassello per punto di ancoraggio produce un carico per punto di ancoraggio Fzul ≤ 2,1 kN. I carichi ammissibili possono essere aumentati se il progetto mostra che i requisiti che regolano la resistenza e la rigidità del componente da collegare rimangono soddisfatti anche dopo il guasto di un ancoraggio in termini di stato limite di manutenzione e capacità portante. |
Valori caratteristici | ||
Interasse | scr [mm] | 200 |
Distanza bordo | ccr [mm] | 150 |
Spessore minimo della struttura | hmin [mm] | 80 |
Profondità di ancoraggio effettiva | hef [mm] | 32 |
Diametro nominale ∅ 3) | d0 [mm] | 6 |
Tagliente ∅ 3) | dcut ≤ [mm] | 6,4 |
Profondità foratura | h0 ≥ [mm] | 40 |
Foro passante nel componente da fissare | df ≤ [mm] | 7 |
3) Le punte a percussione per martelli perforatori in carburo metallico devono essere conformi alle specifiche riportate nel foglio informativo del Deutsches Institut für Bautechnik (Istituto tedesco di ingegneria civile - DIBt) e la Fachverband Werkzeugindustrie e.V. (Association of German Tool Manufacturers - FWI) sui valori caratteristici, i requisiti e i test delle punte per muratura con corpo di taglio in carburo di tungsteno che vengono utilizzate per la produzione di fori per l'ancoraggio. Le punte a percussione Würth soddisfano le specifiche indicate nella scheda informativa. |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.