Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN
Chiodo scanalato acciaio zincato 34° tipo ETA-AN
CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X40
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiodi secondo ETA 23/0251
Caratteristiche tecniche(X)
Angolari di giunzione, staffe, connettori trasversali, lamiera di acciaio e parti di lamiere di acciaio stampato, giunzioni di arcarecci su trave, raccordi per travi, piastre forate, ancoraggi in acciaio piatti, reggette in acciaio, ecc.
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 4 mm |
Lunghezza (l1) | 40 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato |
Esecuzione | Scanalato |
Numero per pallet | 100000 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |