Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

Chiodo scanalato acciaio zincato 34° tipo ETA-AN
CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X60

Cod. art. 509064060
EAN 4065746762083

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con Valutazione Tecnica Europea ETA

Chiodi secondo ETA 23/0251

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Angolari di giunzione, staffe, connettori trasversali, lamiera di acciaio e parti di lamiere di acciaio stampato, giunzioni di arcarecci su trave, raccordi per travi, piastre forate, ancoraggi in acciaio piatti, reggette in acciaio, ecc.

Diametro nominale (d1)

4 mm

Lunghezza (l1)

60 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Tipo zincato

Esecuzione

Scanalato

Numero per pallet

80000 PZ

Conformità alla normativa RoHS