Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodo senza testa, tipo WY

Acciaio zincato testa piccola tipo WY
CHIODI TP P/DSK 12 19MM

Cod. art. 048013 19
EAN 4024835755450

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato bianco (A2K)

Per DSK 1555, art. n. 0703 547 0

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

1,2 mm

Lunghezza (l1)

19 mm

Diametro testa

1,7 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Numero per pallet

5100000 PZ

Tipo testa

Testa compressa