Chiodo senza testa, tipo WY
Acciaio zincato testa piccola tipo WY
CHIODI TP P/DSK 12 25MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per DSK 1555, art. n. 0703 547 0
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 1,2 mm |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Diametro testa | 1,7 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Numero per pallet | 3825000 PZ |
Tipo testa | Testa compressa |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |