Elemento di fissaggio Con portalucchetto
Chiusura a leva acciaio zincato con occhiello
CHIUS-A-LEVA-C/OCCHIELLO-ACC-ZINC-110X37
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: acciaio
Con opzione di tenuta
Ad es., per gioco personalizzato
Con corpo serratura
Gancio di chiusura realizzato in conformità alla normativa DIN 3133
Con gancio di chiusura piegato, possibilità di montaggio sul bordo
Può essere utilizzato su superfici di acciaio, alluminio e legno
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza (A) | 110 mm |
Larghezza (B) | 37 mm |
Diametro gancio (C) | 4 mm |
Normative | DIN 3133 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.