Elemento di fissaggio con opzione di tenuta Acciaio zincato
Chiusura a leva acciaio zincato con foro di tenuta
CHIUSURA A LEVA ACCIAIO ZN 150 KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gancio di chiusura zincato realizzato in conformità alla norma DIN 3133
Gancio di chiusura a centro depresso
Opzione di montaggio sul bordo
Per il montaggio su superfici di legno, è possibile utilizzare, ad esempio, viti a testa svasata ASSY da 3 mm di diametro fino ad A = 70 mm e viti a testa svasata ASSY da 4 mm di diametro da A = 87 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile su superfici di acciaio, alluminio e legno
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |