CHIUSURA A LEVA ACC.ZINCATO 110X37MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gancio di chiusura zincato realizzato in conformità alla norma DIN 3133
Gancio di chiusura a centro depresso
Opzione di montaggio sul bordo
Per il montaggio su superfici di legno, è possibile utilizzare, ad esempio, viti a testa svasata ASSY da 3 mm di diametro fino ad A = 70 mm e viti a testa svasata ASSY da 4 mm di diametro da A = 87 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Utilizzabile su superfici di acciaio, alluminio e legno
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza | 110 mm |
Larghezza | 37 mm |
Diametro gancio | 4 mm |
DIN | 3133 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.