Cilindro doppio profilato di sicurezza
Cilindro di sicurezza doppio
DOPPI CILINDRI PROFILATI 30MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema a pistoncini
- Con vite di fissaggio M5x75 ottonata
- Completo di tre chiavi in ottone nichelato
- Nottolino universale per serrature da infilare
- Cifratura diversa
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 65 mm |
Larghezza | 17 mm |
Larghezza 2 | 10 mm |
Altezza | 33 mm |
Lunghezza interna | 30 mm |
Lunghezza esterna | 25 mm |
Diametro filettatura | 5 mm |
Lunghezza vite | 75 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Tipo di chiusura | Chiave diversa |
Numero chiavi | 3 PZ |
Materiale | Ottone |
Peso prodotto (per pezzo) | 227 g |