Cilindro profilato con pomolo NP Sistema a 6 cilindretti
Cilindro con pomolo profilato, NP
CILINDRO-NP-KN-CIF-GS1-45X40MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzabile su tutte le porte comuni
Tipo di chiusura selezionabile: bloccaggio simultaneo o variabile
Con perni speciali e profilo chiave paracentrico
In questo modo l'apertura non autorizzata della serratura a cilindro con attrezzi da scasso risulta più difficoltosa
Non adatto per l'uso in chiusure con protezione antincendio
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo di chiusura | Chiave uguale |
Chiusura | GS 1 |
Numero chiave | RW14894 |
Funzione di emergenza (bloccabile su entrambi i lati) | Sì |
Lunghezza esterna x lunghezza interna (A / B) | 45 x 40 mm |
Lunghezza (C) | 85 mm |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Grado di lucidatura | Opaco |
Materiale chiavi | Ottone |
Finitura chiave | Nichelato |
Numero chiavi | 3 PZ |
Normative | EN 1303: 2005, DIN 18252 |