Cinghia a cricchetto con gancio piatto
Cinghia fermacarico a cricchetto con gancio piatto
CINGHIA A CRICCHETTO 5000MM RZS50
ORSYMOBIL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per fermare il carico
- Utilizzo semplice
- Per occhiolo con fermo in alluminio e piastra di ancoraggio da incasso
- In poliestere di alta qualità
- Conforme alla norma EN 12195-2
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | RZS50 |
Larghezza | 25 mm |
Lunghezza | 5000 mm |
Carico di trazione consigliato | 650 daN |
Forza di trazione LC consentita nella reggiatura | 1300 daN |
Forza manuale tendinastro | 50 daN |
Precarico | 200 daN |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,500 kg |
Colore | Rosso |
Materiale | PES - Poliestere |
Norma EN | 12195-2 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.