Tenditore a cricchetto standard
Tenditore a cricchetto standard, gancio uncino
TENDIT.CRICCH.LC20KN L10M GANC.UNCINO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tenditore a cricchetto
- Nessuna abrasione o usura prematura grazie all'etichetta interna
Il colore dei sistemi di ancoraggio in fibra tessile non è indelebile al 100%. L'utilizzo sotto pioggia costante potrebbe causare lievi macchie.
Conforme alla norma EN 12195-2
Certificato GS
Caratteristiche tecniche(X)
- Ancoraggio
- Fissaggio sicuro
Esecuzione | A due pezzi |
Larghezza (B) | 50 mm |
Lunghezza (L) | 10 m |
Lunghezza lato fisso | 0,5 m |
Lunghezza estremità allentata | 9,5 m |
Max allungamento cinghia fermacarico | 5 % |
Forza di trazione LC consentita nella reggiatura | 4000 daN |
Forza di trazione LC ammissibile con trazione diretta | 2000 daN |
Precarico | 400 daN |
Forza manuale tendinastro | 50 daN |
Certificazione del prodotto | Sicurezza certificata GS |
Materiale | PES - Poliestere |
Forma gancio | Gancio a doppio uncino |
Etichetta interna | Sì |
Colore | Rosso |
Normative | EN 12195-2 |
Temperatura d'esercizio min/max | -40 al 100 °C |