Circuito di ricambio
Circuito per lampada portatile 11 W
CIRCUITO 24V PER LAMP.FLOURESCENTE
Cod. art.
098133
EAN 4045989890330
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per lampada portatile fluorescente 11W
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Peso prodotto (per pezzo) | 92 g |