Clip a montaggio rapido per graffette fissacavo multiuso
Clip di montaggio rapido con tassello a chiodo
CLIP-FISSATUBO-CON-TASSELLO-6X50
Cod. art. 0971651080
EAN 4046777428780
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Comprende tappo coprivite 6 x 50 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Per il montaggio rapido delle graffette fissacavo orientabili (non sono necessari utensili di posa supplementari)
Resistenza temperatura min/max | -30 a 80 °C |
Ignifugo | Sì |
Condizioni ignifughe | a 700°C |
Colore | Grigio luce RAL 7035 |
Materiale | PA 6.6 - Poliammide |
Senza alogeni | Sì |
Senza silicone | Sì |