Clip distanziale in metallo con filettatura M6
Collare distanz. avvitato metallo M6
COLLARINO-FISSAG-DISTANZ--M6-(21-23MM)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risultati di prova disponibili sull'eShop Würth
Classe di resistenza funzionale E30 ed E90. Sistemi di installazione standard in conformità alla norma DIN 4102, Parte 12
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'installazione (fissaggio a punto singolo) di tubi rinforzati in acciaio (attenzione: non compreso nel rapporto di ispezione) e cavi antincendio.
Spessore serrabile min/max | 21-23 mm |
Per tubo in acciaio (sistema imperiale) | 1/2 poll. |
Tipo filettatura x diametro nominale | M6 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato giallo |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.