Clip finitura per interni, aperta
Clip finitura per interni con ancoraggio aperto
FERMAPANNELLO PORTA VW FORD
Cod. art. 0501101659
EAN 4047376500006
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Premontaggio sulla finitura, quindi inserimento in un foro corrispondente sul componente di base
- Possibilità di compensazione della tolleranza
- La finitura può essere rimossa
- Utilizzabile anche come guarnizione
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
Premontaggio sulla finitura, quindi inserimento in un foro corrispondente sul componente di base
![]() | |
Diametro foratura min/max | 8,00-8,20 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 0,70-1,20 mm |
Diametro testa (A) | 13,00 mm |
Lunghezza sotto testa (B) | 17,00 mm |
Diametro nucleo (C) | 6,00 mm |
Spessore serrabile testa (D) | 3,00 mm |
Colore | Giallo |
Materiale | Poliossimetilene |
Per produttori di veicoli | Volkswagen, Audi, Ford |
Equivalente al numero ricambio originale | 7M0867299K, 1008068 |
posizione di installazione | Abitacolo, Carrozzeria, Universale |
Tipo di veicolo | Universale |