Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Clip finitura per interni, aperta

Clip finitura per interni con ancoraggio aperto
FERMAPANNELL.RIVEST.INTERN.FORD-MB

Cod. art. 05004050

EAN 4045989086627

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Clip finitura per interni, aperta

Cod. art. 05004050
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
Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
  • Premontaggio sulla finitura, quindi inserimento in un foro corrispondente sul componente di base

  • Possibilità di compensazione della tolleranza

  • La finitura può essere rimossa

  • Utilizzabile anche come guarnizione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti

Istruzioni

Premontaggio sulla finitura, quindi inserimento in un foro corrispondente sul componente di base

Diametro foratura min/max

8,10-8,50 mm

Spessore di fissaggio min/max

0,70-1,00 mm

Diametro testa (A)

13,20 mm

Lunghezza sotto testa (B)

14,20 mm

Diametro nucleo (C)

5,50 mm

Spessore serrabile testa (D)

2,30 mm

Colore

Bianco

Materiale

Poliossimetilene

Per produttori di veicoli

Audi, Volkswagen, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Ford

Equivalente al numero ricambio originale

6117693, A0069884378, M283083, 2E0867059

posizione di installazione

Carrozzeria, Abitacolo, Universale

Tipo di veicolo

Universale