Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Clip finitura per interni, chiusa

Clip finitura per interni con ancoraggio chiuso
FERMAPANNELLO PORTA FORD IVECO

Cod. art. 0501102024

EAN 4049557644813

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Clip finitura per interni, chiusa

Cod. art. 0501102024

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti
  • Premontaggio sulla finitura, quindi inserimento in un foro corrispondente sul componente di base

  • Possibilità di compensazione della tolleranza

  • La finitura può essere rimossa

  • Utilizzabile anche come guarnizione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di finiture agli elementi portanti

Istruzioni

Premontaggio sulla finitura, quindi inserimento in un foro corrispondente sul componente di base

Diametro foratura min/max

8,00-8,40 mm

Spessore di fissaggio min/max

0,70-1,00 mm

Diametro testa (A)

13,20 mm

Lunghezza sotto testa (B)

18,00 mm

Diametro nucleo (C)

5,50 mm

Spessore serrabile testa (D)

2,10 mm

Colore

Bianco

Materiale

Poliossimetilene

Per produttori di veicoli

Ford

Equivalente al numero ricambio originale

6176723, 6117693

posizione di installazione

Universale

Tipo di veicolo

Universale