Clips fissatubo a scatto
Clip in plastica con scatto
CLIPS FISSATUBO A SCATTO 16MM
Cod. art.
0971540016
EAN 4045989064786
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Associabili fra di loro
- Con foro ad asola
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Termoplastico |
Colore | Grigio luce RAL 7035 |
Per diametro esterno tubo | 16 mm |
Larghezza clip (B) | 22,5 mm |