Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente

Colla PUR e sistema di dosaggio
COLLA POLIURETANICA 500G

Cod. art. 0892100171
EAN 4045727992647
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la lavorazione strutturale di incollaggi di finestre, telai di porte e cassette, scale, corrimano, ecc. resistenti all'umidità. Perfetta anche per umidità del legno più elevate

Estremamente resistente all'acqua


Qualità D4 testata in conformità alla normativa DIN/EN 204. Testato dall'Institut für Fenstertechnik e.V., (Istituto tedesco di tecnologia per finestre) di Rosenheim



Alta stabilità termica


Per incollaggi esterni ad alta resistenza



Speciale tappo erogatore


Il tappo a svitamento consente un lavoro pulito senza che il beccuccio venga ostruito e consente una chiusura rapida



Per uso universale


Per la fabbricazione strutturale di finestre resistenti all'umidità, telai di porte e cassonetti , scale, corrimano, ecc. Perfetto anche per umidità del legno più elevate



Schiumoso


Grazie alla sua consistenza schiumosa, l'adesivo colma facilmente gli spazi vuoti



Nessun rischio di alterazioni di colore


Nessuna alterazione di colore anche su legno con un elevato contenuto di acido tannico

Indicazione

Nel caso specifico è necessario eseguire una prova preliminare della corretta proprietà di adesione a seconda della costruzione e del tipo di legno. Per il frassino, si consiglia di pretrattare il supporto con Adhesion Plus per plastica/pietra/legno (art. n. 089010062). I legni oleosi devono essere incollati immediatamente dopo il trattamento per ridurre al minimo il rischio di formazione di uno strato di separazione.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per incollare tutti i tipi di legno, in particolare all'esterno. Conforme alla classe di sollecitazione comprovata D4 secondo DIN/EN 204. Per costruzioni in legno resistenti al calore e all'acqua, nonché per l'incollaggio di legno e legno composito tra loro o con metalli, gomma, calcestruzzo e vari materiali plastici.



Applicazioni tipiche:


  • Incollaggio di finestre e porte; costruzione di barche

  • Costruzioni all'interno e all'esterno

  • Incollaggio di scale e mobili da giardino (in legno)

  • Incollaggio di pannelli a sandwich in poliuretano o poliestere

  • Incollaggio di termoformati in gommaspugna rigida con compensato o piastre di plastica dura (Duropal ecc.)

  • Incollaggio dei telai di porte e cassette

  • Scale, ringhiere, corrimano

  • Incollaggio di telai

  • Ringhiere per balcone

  • Mobili da giardino e recinzioni

  • Incollaggio di blocchi e giunti di assemblaggio, superficiali e per pannelli

  • Incollaggio di giunti di pannelli MDF

  • Rivestimento di bordi fissi con strisce di impiallacciati e legno massello

  • Legni teneri, duri ed esotici e pannelli truciolari

  • Incollaggio di pannelli minerali da costruzione, materiali ceramici, materiali in calcestruzzo e schiume rigide
Istruzioni

Applicare la colla PUR direttamente dal flacone o utilizzando una spatola, su un lato se si tratta di una superficie priva di polvere e grasso e su due lati per i materiali porosi. Uno dei due materiali


deve essere assorbente. Rimuovere tempestivamente eventuali schizzi di colla fresca con detergente PU. I vecchi residui di colla possono essere rimossi solo meccanicamente. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.

Peso contenuto

500 g

Base chimica

Poliuretano

Densità

1,125 g/cm³

Colore

Marrone

Resistenza termica materiale indurito min/max

-40 al 100 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

9 Mese

Contenuto

444 ml

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Spatola per colla Per lapplicazione delle più comuni colle da spalmare e di montaggio su tutti i tipi di legno

SPATOLA DENTATA IN ABS LARG. 150MM

Per l'applicazione delle più comuni colle da spalmare e di montaggio su tutti i tipi di legno
x 3 pz.
Erogatore di colla Per lapplicazione della colla

SPARGICOLLA UNIVERSALE WUERTH 500ML

x 1 pz.
Contenitore di colla economico Per lapplicazione della colla

DOSACOLLA A PENNELLO WUERTH 1500ML

x 1 pz.
Adesivo di montaggio

COLLA DI MONTAGGIO 310ML

Adesivo di montaggio per incollaggi veloci e ad alta resistenza per ambienti interni ed esterni

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche