Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Colla vinilica D3/D4

Colla vinilica per legno D3/D4
COLLA VINILICA D3/D4 10KG

Cod. art. 0892100125
EAN 4045989057399

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per l’incollaggio a freddo resistente all’acqua su legni dolci, legni duri e legni esotici in particolare nella produzione di serramenti

Densità 1,09 g/cm3, il prodotto non contiene cariche minerali



Un prodotto caricato può avere una densità anche di 1,30 gr/cm3



La colla viene spalmata a volume, quindi con un prodotto caricato, a parità di lavorazione si consuma circa un 25% in più



In tanica un prodotto con cariche, occupa il 70 – 75 % del volume, quello senza cariche il 90 – 95%



Iil colore della colla tende al grigio o al giallino nei prodotti caricati



I prodotti caricati tendono a lasciare la linea collante grigia



Colla vinilica ad alto potere collante, per incollaggi in ambienti chiusi



Una volta indurita la colla diventa semitrasparente, senza subire alterazioni di colore



Linea collante elastica-tenace



Con induritore in classe D4 secondo ED 204/205


  • induritore a base di polisocianati

  • per catalizzare la colla vinilica D3 in classe D4. Con l’aggiunta dell’induritore per colle viniliche si ottiene un’incolaggio in classe D4 resistente a lunghe e frequenti esposizioni all’acqua e a gli agenti atmosferici
Prova di prestazioni

Conforme alla norma EN 204/205 - D3 e WATT 91

Indicazione

Attenzione ai legno con tannino!


Sui legni carichi di tannino la linea collante può colorarsi (castagno, rovere) il problema viene accentuato dalla presenza di ferro


Teme il gelo!


Non applicare al di sotto di 6/10°C


Iincollaggi effettuati a temperature inferiori ai 15°C possono risultare difettosi


Llo stoccaggio a temperature inferiori ai +5°C e superiori ai 35°C può creare problemi al prodotto



Nella stagione estiva, con l’aumento della temperatura, si riduce notevolmente il tempo aperto



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Area di applicazione

Conforme alla norma EN 204/205 - D3 e WATT 91

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Indicata dove sono possibili frequenti e prolungate esposizioni all’acqua, alla condensa e ad umidità ambientale


Idonea per: finestre, mobili per bagno, mobili per cucina, porte


Iincollaggio di legni dolci, duri e resinosi a freddo, a caldo: abete, pino, pioppo, faggio, rovere, ciliegio, noce, castagno


Massello su truciolare e truciolare su truciolare


Nobilitazione con laminati e carte a caldo e a freddo


Le parti esterne vanno protette dall’azione diretta degli agenti atmosferici

Istruzioni

Mescolare bene prima di ogni applicazione. Applicare la colla in modo uniforme con stendicolla a rullo, pennello, dosatore, spatola dentata inox oppure in plastica, o con distributore pneumatico. Evitare il contatto con materiali ferrosi, potrebbero provocare alterazioni cromatiche bluastre a contatto con tannino del legno. Il tempo di indurimento e la velocità di presa, vengono infl uite dalla temperatura, umidità, dalla porosità del materiale e dalla quantità di prodotto utilizzato. I migliori risultati si ottengono con le seguenti condizioni: temperatura ottimale del prodotto, superfi cie ed ambiente: 18-20°C. Umidità del legno: 8-12%. Residui di prodotto fresco, possono venire rimossi con acqua, collante indurito con diluente nitro o con acetone o pulitore per verniciatura. Per migliorare i risultati di resistenza all’umidità su legni massicci applicare la doppia spalmatura



Con induritore


  • produzione di lamellare per infissi sottolavelli

  • aggiungere il 5% di induritore alla colla vinilica D3

  • la colla vinilica catalizzata D4 ha una vita in tazza di 6 ore (a +20°C e 60% di umidità). Trascorso il periodo di 6 ore il prodotto ritorna irreversibilmente in classe D3


Tempo aperto:


6 – 8 minuti. E’ il tempo massimo che può trascorrere tra spalmatura e pressaggio alla temperatura di 20°C (ambiente e legno), spalmatura di 150 g/m2, umidità dell’aria 50% ,umidità del legno 10%

Tale tempo si riduce se:


  • si spalmano meno di 150 g/m2

  • la temperatura è superiore ai 20°C

  • l’umidità dell’aria è inferiore al 50%

  • l’umidità del legno è inferiore al 10%

  • se l’incollaggio avviene in ambienti con correnti d’aria, in particolare calda


Aumenta se:


  • si spalmano più di 150 g/m2

  • la temperatura è inferiore ai 20°C

  • l’umidità dell’aria è superiore al 50%

  • l’umidità del legno è superiore al 10%


Tempo di presa:


  • 20 – 30 minuti. E’ il tempo che il manufatto deve rimanere in pressatura alla temperatura di 20°C (ambiente e legno), spalmatura di 150 g/m2, umidità dell’aria 50%, umidità del legno 10%

  • per la successiva lavorazione è preferibile attendere almeno 24 ore


Tale tempo si riduce se:


  • si spalmano meno di 150 g/m2

  • la temperatura è superiore ai 20°C

  • l’umidità dell’aria è inferiore al 50%

  • l’umidità del legno è inferiore al 10%


Aumenta se:


  • si spalmano più di 150 g/m2

  • la temperatura è inferiore ai 20°C

  • l’umidità dell’aria è superiore al 50%

  • l’umidità del legno è superiore al 10%


Viscosità:


  • da non confondere con la densità, è la difficoltà del prodotto a scorrere

  • 14000 ± 1000 mpas, medio

  • non diluire il prodotto

Colore

Bianco

Base chimica

Dispersione acetato di polivinile

Contenitore

Secchio

Peso contenuto

10 kg

Condizioni per densità

1,09 g/cm³ / a 23°C

Valore pH

3 +/- 0,5

Pressione di compressione min/max

0,4-2 N/mm²

Quantità di applicazione min/max per incollaggio superfici

150-300 g/m²

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mese / a 20°C e 50% di umidità relativa

Dati tecnici:
tempo di pressaggio su legni dolci (a +20°C)20 - 30 min.
tempo di pressaggio su legni dolci (a +50°C)20 - 30 secondi per millimetro di spessore
tempo di pressaggio su legni dolci (a +70°C)10 - 20 secondi per millimetro di spessore
tempo di fissaggio con laminato su truciolare (a +20°C)20 - 30 min.
tempo di fissaggio con laminato su truciolare (a +50°C)2 - 3 min.
tempo di fissaggio con laminato su truciolare (a +70°C)1 - 2 min.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Spatola per colla Per lapplicazione delle più comuni colle da spalmare e di montaggio su tutti i tipi di legno

SPATOLA DENTATA IN ABS LARG. 150MM

Per l'applicazione delle più comuni colle da spalmare e di montaggio su tutti i tipi di legno
x 3 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche