Colla vinilica universale rapida D2
Colla vinilica per legno universale rapida D2
COLLA VINILICA UNIV. RAPIDA D2 25 KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Densità 1,08 gr/cm3, il prodotto non contiene cariche minerali
- Un prodotto caricato può avere una densità anche di 1,30 gr/cm3
- La colla viene spalmata a volume, quindi di prodotto caricato a parità di lavorazione, si consuma circa un 25% in più
- In tanica un prodotto con cariche, occupa il 70 – 75 % del volume, quello senza cariche il 90 – 95%
- Il colore della colla tende al grigio o al giallino nei prodotti caricati
- I prodotti caricati tendono a lasciare la linea collante grigia
- Il potere collante del prodotto universale D2 è superiore fino al 30 – 40% nei confronti dei prodotti caricati
- Colla vinilica a presa rapida ed altissima resistenza
- Una volta indurita la colla diventa semitrasparente, senza subire alterazioni di colore
- Rapida essiccazione anche della goccia
- Linea collante elastica-tenace
- Buona resistenza alla temperatura
Teme il gelo
Non applicare al di sotto ai 6/10°C
Incollaggi effettuati a temperature inferiori ai 15°C possono risultare difettosi
Lo stoccaggio a temperature inferiori ai +5°C e superiori ai 35°C può creare problemi al prodotto
Nella stagione estiva con l’aumento della temperatura si riduce notevolmente il tempo aperto
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
Indicata dove sono possibili brevi e occasionali esposizioni all’acqua o alla condensa o all’umidità ambientale
Idonea per ingressi, soggiorni, camere, salotti
Non idonea per legni duri e resinosi
Incollaggio di legni dolci
Massello su truciolare
Truciolare su truciolare
Nobilitazione con laminati
Montaggio spine e lamelle in legno dolce
Mescolare bene prima di ogni applicazione. Applicare la colla in modo uniforme con stendicolla a rullo, pennello, dosatore, spatola dentata inox oppure in plastica o con distributore pneumatico. Evitare il contatto con materiali ferrosi, potrebbero provocare alterazioni cromatiche bluastre a contatto con il tannino del legno. Il tempo di indurimento e la velocità di presa, vengono influite dalla temperatura, umidità, dalla porosità del materiale e dalla quantità di prodotto utilizzato. I migliori risultati si ottengono con le seguenti condizioni: temperatura ottimale del prodotto, superficie ed ambiente 18-20°C. Umidità del legno: 8-12%. Residui di prodotto fresco, possono essere rimossi con acqua, collante indurito con diluente nitro, acetone o pulitore per verniciatura
Tempo aperto:
- 6 – 10 minuti.
- E’ il tempo massimo che può trascorrere tra spalmatura e pressaggio alla temperatura di 20°C sia per l’ambiente che per il legno, spalmatura di 150 gr/m2, umidità dell’aria 50% e del legno al 10%
- Nella stagione estiva con l’aumento della temperatura si riduce notevolmente il tempo aperto
Tale tempo si riduce se:
- si spalmano meno di 150 gr/m2
- la temperatura è superiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è inferiore al 50%
- l’umidità del legno è inferiore al 10%
- se l’incollaggio avviene in ambienti con correnti d’aria in particolare calda
Aumenta se:
- se si spalmano più di 150 gr/m2
- la temperatura è inferiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è superiore al 50%
- l’umidità del legno è superiore al 10%
Tempo di presa:
- medio rapido di 10 – 15 minuti. E’ il tempo che il manufatto deve rimanere in pressatura alla temperatura di 20°C sia per l’ambiente che per il legno, spalmatura di 150 gr/m2, umidità dell’aria 50% e del legno al 10%
- per la successiva lavorazione è preferibile attendere almeno 24 ore
Tale tempo si riduce se:
- si spalmano meno di 150 gr/m2
- la temperatura è superiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è inferiore al 50%
- l’umidità del legno è inferiore al 10%
Aumenta se:
- si spalmano più di 150 gr/m2
- la temperatura è inferiore ai 20°C
- l ’umidità dell’aria è superiore al 50%
- l’umidità del legno è superiore al 10%
Viscosità:
- da non confondere con la densità è la difficoltà del prodotto a scorrere
- 25000 ± 3000 mpas, medio – alta
- può essere ridotta con aggiunta d’acqua fino al 2 – 3 %
Base chimica | Dispersione acetato di polivinile |
Contenitore | Tanica |
Peso contenuto | 25 kg |
Condizioni per densità | 1,08 g/cm³ / a 23°C |
Valore pH | 4,5 +/- 0,5 |
Pressione di compressione min/max | 0,4-2 N/mm² |
Quantità di applicazione min/max per incollaggio superfici | 120-220 g/m² |
tempo di pressaggio su legni dolci (a +20°C) | 2 - 5 min. |
tempo di pressaggio su legni dolci(a +50°C) | 15 secondi per millimetro di spessore |
tempo di pressaggio su legni dolci(a +70°C) | 10 secondi per millimetro di spessore |
tempo di fissaggio con laminato su truciolare (a +20°C) | 10 - 15 min. |
tempo di fissaggio con laminato su truciolare (a +40°C) | 4 - 6 min. |
tempo di fissaggio con laminato su truciolare (a +50°C) | 2 - 3 min. |
tempo di fissaggio con laminato su truciolare (a +70°C) | 1 - 2 min. |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.