Collari per tubi rigidi
Collari per tubi rigidi
COLL-SING-SOLO-CORPO-PP-42,4MM(1.1/4)
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Collari ferma tubo per il fissaggio di tubi rigidi e flessibili dritti e curvi. Il corpo del collare ha una struttura aperta con un foro per il fissaggio sicuro e lo smorzamento delle vibrazioni. Il corpo può essere fornito da solo o con una piastra in acciaio per il fissaggio previa saldatura. Ideali per ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche. Disponibili i collari ferma tubo in versione o singola o doppia in formati standard per requisiti meccanici nominali
Caratteristiche e vantaggi
- Elevata resistenza alla trazione
- Elevata resistenza alle abrasioni
- Resistente al freddo
- DIN 3015
- Corpo collare in polipropilene con piastra in acciaio
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro tubo | Raccordo per tubo di diametro 42,4 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1000,000 g |
Materiale | PP - Polipropilene |
Esecuzione | Collare singolo, Collare |
Descrizione tipo | Serie standard |