Collare fissacavo
Dado esagonale flangiato
MORSETTO-EN13411/5-FORMA1-(A2C/A2K)-D16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Barra di fissaggio: acciaio zincato, giallo (A2C)
- Dado a colletto: acciaio zincato, giallo (A2C)
- Ganascia di serraggio: Acciaio zincato bianco (A2K)
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | EN 13411-5 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato giallo |
Coppia di serraggio | 49 Nm |
Larghezza presa (t) | 32 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M14 |
Altezza (h1) | 76 mm |
Larghezza (b1) | 64 mm |
Conformità alla normativa RoHS | No |