Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare fissacavo

Dado esagonale flangiato
MORSETTO-EN13411/5-FORMA1-(A2C/A2K)-D6,5

Cod. art. 0520065
EAN 4011231443012

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato
  • Barra di fissaggio: acciaio zincato, giallo (A2C)

  • Dado a colletto: acciaio zincato, giallo (A2C)

  • Ganascia di serraggio: Acciaio zincato bianco (A2K)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

EN 13411-5

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato giallo

Coppia di serraggio

3.5 Nm

Larghezza presa (t)

16 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Altezza (h1)

32 mm

Larghezza (b1)

30 mm

Conformità alla normativa RoHS

No