Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per tubazioni Multifix

Collare per tubazioni Multifix A4/EPDM
FASCETTA-FISSATUB-MULTIFIX-A4/EPDM-12/15

Cod. art. 054612 15
EAN 4045727001790

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inossidabile A4, EPDM

Collare per tubazioni con profilo in gomma



Alette rinforzate


Le rondelle di rinforzo impediscono che le alette si strappino in seguito a sollecitazioni meccaniche estreme



Profilo in gomma


  • Protezione dalle vibrazioni

  • Protezione contro le infiltrazioni d'acqua

  • Isolamento acustico

  • Buona resistenza ad attrito, alcool, acidi e soluzioni alcaline
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la sospensione e il fissaggio di tubi, cavi, fasci di cavi, tubi di protezione, tubi flessibili e altre applicazioni su blocchi motore, scocche, carrozzerie, generatori, macchine ecc.

Larghezza (B)

15 mm

Diametro nominale (D)

12 mm

Foro flangia (d1)

M6

Distanza centro tubo - centro foro (S)

17,2 mm

Normative

DIN 3016

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Materiale del profilo in gomma

EPDM

Colore profilo in gomma

Nero

Durezza Shore A

70

Resistenza temperatura min/max

-40 al 120 °C

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche