Collare per tubazioni Multifix
Collare per tubazioni Multifix A4/EPDM
FASCETTA-FISSATUB-MULTIFIX-A4/EPDM-76/20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Collare per tubazioni con profilo in gomma
Alette rinforzate
Le rondelle di rinforzo impediscono che le alette si strappino in seguito a sollecitazioni meccaniche estreme
Profilo in gomma
- Protezione dalle vibrazioni
- Protezione contro le infiltrazioni d'acqua
- Isolamento acustico
- Buona resistenza ad attrito, alcool, acidi e soluzioni alcaline
Caratteristiche tecniche(X)
Per la sospensione e il fissaggio di tubi, cavi, fasci di cavi, tubi di protezione, tubi flessibili e altre applicazioni su blocchi motore, scocche, carrozzerie, generatori, macchine ecc.
Larghezza (B) | 20 mm |
Diametro nominale (D) | 76 mm |
Foro flangia (d1) | M8 |
Distanza centro tubo - centro foro (S) | 52,5 mm |
Normative | DIN 3016 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Materiale del profilo in gomma | EPDM |
Colore profilo in gomma | Nero |
Durezza Shore A | 70 +/- 5 |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 120 °C |