Collare fissatubi Multifix
Coll. fissatubi Multifix acciaio, no prof. gomma
FASCETTA-FISSATUBO-S.-GOMMA-40/20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza (B) | 20 mm |
Diametro nominale (D) | 40 mm |
Foro flangia (d1) | M8 |
Distanza centro tubo - centro foro (S) | 34,5 mm |
Normative | DIN 3016 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |