Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per tubazioni Multifix

Collare fissatubi Multifix acciaio/EPDM
FASCETTE NORMA CON GOMMA 20/20

Cod. art. 054220 20
EAN 4038898481539

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Collare di fissaggio con profilo in gomma

Alette rinforzate


Le rondelle di rinforzo impediscono che le alette si strappino in seguito a sollecitazioni meccaniche estreme



Profilo in gomma


  • Protezione dalle vibrazioni

  • Protezione dalle infiltrazioni d'acqua

  • Proprietà fonoassorbenti


Resistente a:


  • Abrasione (buono)

  • Agenti atmosferici (ottimo)

  • Ozono (ottimo)

  • Invecchiamento (ottimo)

  • Luce (buono)

  • Alcool (buono)

  • Acidi (buono)

  • Soluzioni alcaline (buono)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la sospensione e il fissaggio di tubi, cavi, fasci di cavi, tubi di protezione, tubi flessibili e altre applicazioni su supporti motore, scocche, carrozzerie, generatori, macchine ecc.

Larghezza (B)

20 mm

Diametro nominale (D)

20 mm

Foro flangia (d1)

M8

Distanza centro tubo - centro foro (S)

24,5 mm

Normative

DIN 3016

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Materiale del profilo in gomma

EPDM

Colore profilo in gomma

Nero

Durezza Shore A

70 +/- 5

Resistenza temperatura min/max

-40 al 120 °C

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Assortimento di collari fissatubi 116 pz in valigetta

SET-FASCETTE-NORMA-C-GOMM-MULTIFIX-118PZ

SYSTEMKOFFER