Collare per tubazioni Multifix
Collare fissatubi Multifix acciaio/EPDM
FASCETTE NORMA CON GOMMA 25/15
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alette rinforzate
Le rondelle di rinforzo impediscono che le alette si strappino in seguito a sollecitazioni meccaniche estreme
Profilo in gomma
- Protezione dalle vibrazioni
- Protezione dalle infiltrazioni d'acqua
- Proprietà fonoassorbenti
Resistente a:
- Abrasione (buono)
- Agenti atmosferici (ottimo)
- Ozono (ottimo)
- Invecchiamento (ottimo)
- Luce (buono)
- Alcool (buono)
- Acidi (buono)
- Soluzioni alcaline (buono)
Caratteristiche tecniche(X)
Per la sospensione e il fissaggio di tubi, cavi, fasci di cavi, tubi di protezione, tubi flessibili e altre applicazioni su supporti motore, scocche, carrozzerie, generatori, macchine ecc.
Larghezza (B) | 15 mm |
Diametro nominale (D) | 25 mm |
Foro flangia (d1) | M6 |
Distanza centro tubo - centro foro (S) | 23,7 mm |
Normative | DIN 3016 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Materiale del profilo in gomma | EPDM |
Colore profilo in gomma | Nero |
Durezza Shore A | 70 |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 120 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.