Collare per tubazioni Multifix
Collare per tubazioni Multifix acciaio/MVQ
ROSHEL-RSGU-MVQ-GRAU-B25MM-D18MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Collare per tubazioni con profilo in gomma grigia
Alette rinforzate
Le rondelle di rinforzo impediscono che le alette si strappino in seguito a sollecitazioni meccaniche estreme
Profilo in gomma
- Protezione dalle vibrazioni
- Protezione contro le infiltrazioni d'acqua
- Isolamento acustico
- Buona resistenza ad attrito, alcool, acidi e soluzioni alcaline
Caratteristiche tecniche(X)
Per la sospensione e il fissaggio di tubi, cavi, fasci di cavi, tubi di protezione, tubi flessibili e altre applicazioni su blocchi motore, scocche, carrozzerie, generatori, macchine ecc.
Larghezza (B) | 25 mm |
Diametro nominale (D) | 18 mm |
Foro flangia (d1) | M10 |
Distanza centro tubo - centro foro (S) | 26,5 mm |
Normative | DIN 3016 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Materiale del profilo in gomma | MVQ |
Colore profilo in gomma | Grigio |
Durezza Shore A | 70 +/- 5 |
Resistenza temperatura min/max | -60 al 170 °C |