Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare fissatubi Multifix

Collare fissatubi Multifix acciaio/MVQ
ROSHEL-RSGU-MVQ-GRAU-B25MM-D8MM

Cod. art. 054208 25

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Collare fissatubi Multifix

Cod. art. 054208 25

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x50 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato, MVQ

Collare di fissaggio con profilo in gomma grigia



Alette rinforzate


Le rondelle di rinforzo impediscono che le alette si strappino in seguito a sollecitazioni meccaniche estreme



Profilo in gomma


  • Protezione dalle vibrazioni

  • Protezione contro le infiltrazioni d'acqua

  • Isolamento acustico

  • Buona resistenza ad attrito, alcool, acidi e soluzioni alcaline
Area di applicazione

Per la sospensione e il fissaggio di tubi, cavi, fasci di cavi, tubi di protezione, tubi flessibili e altre applicazioni su blocchi motore, scocche, carrozzerie, generatori, macchine ecc.

Larghezza (B)

25 mm

Diametro nominale (D)

8 mm

Foro flangia (d1)

M10

Distanza centro tubo - centro foro (S)

21,5 mm

Norme

DIN 3016

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Materiale profilo in gomma

MVQ

Colore profilo in gomma

Grigio

Durezza Shore A

70 +/- 5

Resistenza temperatura min/max

-60 a 170 °C

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche