Collare per punto fisso TIPP® 2 pz
Collare punto fisso TIPP
COLLARE-PUNTO-FISSO-TIPP-RTS-R3/4''-44MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Aumento della sezione trasversale del materiale
Migliore bloccaggio con tolleranze del diametro del tubo più ampie
Grazie alle viti di chiusura (due per lato)
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (ØD) | 44 mm |
Filettatura di collegamento (G) | 3/4 poll. |
Lunghezza filettatura (LG) | 17 mm |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 50 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 4 mm |
Superficie | Zincato |
Carico ammissibile | 5.6 kN |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 500 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.