Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per tubazioni TIPP® Robust - C2C

Collare per tubazioni robusto TIPP
COLLARI TIPP-ROBUST M8/10 29-33MM
TIPP

Cod. art. 0543210033

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Collare per tubazioni TIPP® Robust - C2C

Cod. art. 0543210033

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x50 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Collare per tubazioni con chiusura a doppia vite per carichi pesanti, per impianti di riscaldamento, impianti idrici, costruzione di macchinari e realizzazione di sistemi di tubature

Fissaggio in 2 punti


Migliore aderenza del collare al tubo in caso di tolleranze dimensionali



Vite di chiusura con sicurezza


Vite di chiusura con anello di sicurezza contro la perdita accidentale



Linguetta di chiusura piegata (fino al diametro 196–203 mm)


Angolo di apertura maggiore per agevolare l'inserimento del tubo.



Inserto in gomma


  • Per standard DIN 4109

  • Resistente all'ozono in conformità allo standard DIN 53509-1 o ISO 1431/1

  • Resistente all'invecchiamento in conformità allo standard DIN 53508

  • Non resistente ai grassi, oli e combustibili


Certificazione C2C (Cradle to Cradle®)


  • Edilizia all'avanguardia con impiego di materiali non pericolosi

  • Gamma più ampia di impieghi per edilizia verde e certificazioni GreenBuilding in conformità agli standard LEED®, BREEAM® e DGNB
Indicazione

Le dimensioni indicate sono riferite al diametro di tubo più piccolo possibile per ogni singola misura del collare.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Spessore serrabile min/max (ØD)

29-33 mm

Lunghezza (L)

85 mm

Filettatura di collegamento (G)

M8 x M10

Larghezza fascetta metallica (BM)

25 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

2,5 mm

Carico ammissibile

2000 N

Materiale

Acciaio

Resistenza temperatura min/max

-30 a 100 °C

Peso

120 g

Certificato antincendio

Materiale di isolamento acustico

EPDM

Resistenza ai raggi UV

Senza alogeni

Resistenza contro

Soluzioni alcoliche
Invecchiamento
Ozono
Soluzioni alcaline e acidi diluiti

Senza cloro

Senza silicone

Superficie

Zincato

Tipo filettatura

Filettatura metrica

Tipo filettatura x diametro nominale x lunghezza vite

M6 x 25 mm

DIN

4109

Cod. art. Cust. Mat. No.