Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS
Collare per tubazioni TIPP-SMARTLOCK acciaio zincato
COLLARE-SMARTLOCK-GS-21/2PO-M8-(73-77MM)
TIPP
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gamme di serraggio continue da 11 a 115 mm
- Clip a molla in acciaio per impedire la rotazione
- La testa della vite può essere abbassata nel collare grazie all'incavo
- Rinforzo mediante la bordatura presente nel collare
- I fori svasati garantiscono un'ulteriore protezione contro lo scivolamento della vite di serraggio
- Vite di serraggio M5 con testa combinata per cacciaviti a taglio e a croce
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di tubazioni in impianti sanitari e di riscaldamento
Spessore serrabile min/max (ØD) | 73-77 mm |
Filettatura di collegamento (G) | M8 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 20 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 1,5 mm |
Carico ammissibile | 1.2 kN |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 120 °C |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso | 99 g |
Materiale del profilo in gomma | EPDM |
Senza silicone | Sì |
Senza alogeni | Sì |
Sostenibilità | Salva risorse |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.