Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Collare per tubazioni TIPP-SMARTLOCK acciaio zincato
COLLARE-SMARTLOCK-GS-M8-(36-39MM)
TIPP

Cod. art. 0543058039
EAN 4058794672749

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Collare con cerniera a snodo standard. Con esclusiva chiusura rapida Würth per un montaggio veloce e sicuro
  • Gamme di serraggio continue da 11 a 115 mm

  • Clip a molla in acciaio per impedire la rotazione

  • La testa della vite può essere abbassata nel collare grazie all'incavo

  • Rinforzo mediante la bordatura presente nel collare

  • I fori svasati garantiscono un'ulteriore protezione contro lo scivolamento della vite di serraggio

  • Vite di serraggio M5 con testa combinata per cacciaviti a taglio e a croce


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di tubazioni in impianti sanitari e di riscaldamento

Spessore serrabile min/max (ØD)

36-39 mm

Filettatura di collegamento (G)

M8

Larghezza fascetta metallica (BM)

20 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

1,5 mm

Carico ammissibile

0.8 kN

Resistenza temperatura min/max

-40 al 120 °C

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Peso

63 g

Materiale del profilo in gomma

EPDM

Senza silicone

Senza alogeni

Sostenibilità

Salva risorse
Basso inquinamento

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-26X18/1,25MM-2M

VARIFIX
Varie possibilità di montaggio con un'ampia gamma di componenti del sistema
x 10 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 28/28

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-28X28/1,75MM-2M

VARIFIX
Varie possibilità di montaggio con un'ampia gamma di componenti del sistema
x 10 m
Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

SYSTEMFIX 26 E 28 M8

Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36
x 100 pz.
Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36

SYSTEMFIX 26 E 28 M10

Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36
x 100 pz.