Collare pesante per tubazioni
Collare per tubi pesante
COLLARE PES. CON DADO INOX A2 1 1/4
Cod. art.
0543902005
EAN 4045989026739
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completo di viti M6 x 20 mm con testa esagonale ed intaglio combinato
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza fascetta metallica (BM) | 20 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 2 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |