Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare pesante per tubazioni

Collare per tubi pesante con vite e tassello
COLLARE PESANTE CON GOMMA 1

Cod. art. 054690604
EAN 4050641662231

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con guarnizione in gomma vulcanizzata

Guarnizione in gomma vulcanizzata:


  • Migliora lo scorrimento del tubo

  • Non si sposta o fuoriesce in fase di premontaggio o allineamento del tubo


Isofonici in conformità alla norma DIN 4109



Due viti di chiusura per un’ottima aderenza al tubo



Grazie al tratto scanalato, le viti di chiusura possono essere posizionate immediatamente sul collare, senza che possano sfilarsi o cadere



Completi di tassello 10X60 con bordino in nylon W-MR, vite di congiunzione, controdado e viti di chiusura con testa esagonale ed intaglio combinato

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per impianti di distribuzione acqua, gas, di riscaldamento, delle acque di scarico, ecc.

Larghezza fascetta metallica (BM)

20 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

2,5 mm

Materiale

Acciaio / plastica

Resistenza temperatura min/max

-20 al 120 °C

Superficie

Zincato

Tipo filettatura

Filetto metrico

DIN

4109

Diametro vite

8 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche