Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare pesante per tubazioni

Collare per tubi pesante con vite e tassello
COLLARE PESANTE PER TUBAZIONI 2 1/2

Cod. art. 054690108
EAN 4045989198016

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Completo di minuteria e tasselli
  • In acciaio zincato bianco 8 micron (+/- 2 micron)

  • Completo di tassello in nylon W-MR, vite di congiunzione, controdado e viti M6 x 20 mm con testa esagonale ed intaglio combinato

  • Elevata resistenza a torsione e maggiore sicurezza grazie al dado saldato a 4 punti, rispetto ai classici 2 punti di saldatura di altri prodotti sul mercato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per impianti di distribuzione acqua, gas, riscaldamento, acque di scarico, ecc.

Larghezza fascetta metallica (BM)

30 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

2,5 mm

Materiale

Acciaio / plastica

Superficie

Zincato

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche