Coltello multiuso EMS 350-SL COMPACT
Coltello elettrico multiuso EMS 350-SL COMPACT
COLTELLO MULT. ELETTR.EMS350-SLCOMPAC
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Attacco lama per utensili Starlock Plus
L'innovativo attacco lama Starlock Plus garantisce un migliore trasferimento della coppia. Compatibile con tutti gli accessori Starlock o Starlock Plus.
Controllo elettronico della velocità
Controllo ottimale grazie al sistema elettronico della dinamo tachimetrica per l'avanzamento continuo anche in applicazioni difficili.
Il sistema antivibrazioni offre il massimo comfort di lavoro
L'alloggiamento del motore disaccoppiato garantisce livelli di vibrazioni e di rumorosità molto bassi.
Sostituzione rapida e senza utensili delle lame per sega
Pratico sistema di attacco rapido
Lavori senza polvere e ampia gamma di applicazioni
Il kit di accessori include il dispositivo di aspirazione
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 220 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Potenza assorbita | 350 W |
Potenza d’uscita | 190 W |
Numero di oscillazioni a vuoto min/max | 10000-19500 1/min |
Corsa oscillazione | 3.4 Gradi |
Dispositivo di fissaggio utensile | Starlock Plus |
Peso dispositivo | 1,4 kg |
Lunghezza cavo | 5 m |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 5 |
CARTA ABRASIVA HOKLP P/EMS 400 P120
SAHARACARTA ABRASIVA HOKLP P/EMS 400 P180
SAHARACARTA ABRASIVA HOKLP P/EMS 400 P60
SAHARACARTA ABRASIVA HOKLP P/EMS 400 P80
SAHARATERMOFORMATO P.EWS 350-SL COMPACT
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.