Coltello multiuso EMS 450 1.7 Compact
Coltello elettrico multiuso, EMS 450-1.7 COMPACT
COLTELLO MULTIUSO EMS 450-1.7 COMPACT
Cod. art. 57061031
EAN 4056807699837
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro ergonomico
Il sistema antivibrazioni riduce le vibrazioni fino al 70%.
Robusta
La scatola ingranaggi in metallo garantisce robustezza e lunga durata.
Potente e veloce avanzamento del lavoro
Il motore da 450 W è progettato per l'uso continuo ed è dotato di protezione da sovraccarico
Particolarmente adatto per l'applicazione
La regolazione della velocità variabile in continuo adatta perfettamente l'utensile alla rispettiva applicazione e mantiene la velocità costante anche sotto carico (generatore tachimetro).
Sostituzione rapida della lama per sega
Sistema ad attacco rapido senza utensili
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per il taglio, distacco dei cristalli incollati di automezzi.
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Potenza assorbita | 450 W |
Potenza d’uscita | 250 W |
Numero di oscillazioni a vuoto min/max | 10000-19500 1/min |
Corsa oscillazione | 3,4 Gradi |
Dispositivo di fissaggio utensile | Supporto a sostituzione rapida |
Peso dispositivo | 1650 g |
Lunghezza cavo | 5 m |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 5 |
TERMOFORMATO P.EWS 350-SL COMPACT
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.