Coltello multiuso a batteria EMS 12-A
Utensile multifunzione a batteria EMS 12-A
COLTELLO MULTIUSO A BATT.EMS12-A 2X2,0AH
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Multi-funzionale
Per un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio per tagliare, segare, levigare
Risolve i problemi in svariate applicazioni
Diminuisce i tempi e la fatica necessari nelle normali attività manuali poiché può essere utilizzato anche nelle aree difficili da raggiungere
Minima fatica, anche quando si lavora per periodi prolungati
Compatto ed ergonomico, pesa solo 1 kg
Tecnologia agli ioni di litio
Nessun effetto memoria, peso ridotto, quasi nessuna autoscarica della batteria e capacità della batteria imbattibile
Lavoro accurato e preciso
con vibrazioni ridotte grazie alla regolazione della velocità regolabile.
Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per levigare e lavorazioni di taglio
Tensione nominale | 12 V/DC |
Numero di oscillazioni a vuoto min/max | 5000-20000 1/min |
Corsa oscillazione | 2.8 Gradi |
Lunghezza | 280 mm |
Larghezza | 61 mm |
Altezza | 95 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 0,94 kg |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 2 Ah |
Peso prodotto (per pezzo) | 4900 g |
ZEBRA USEIT P WOOD 93X93X93MM P120
ZEBRAZEBRA USEIT P WOOD 93X93X93MM P150
ZEBRAZEBRA USEIT P WOOD 93X93X93MM P80
ZEBRACARICABATTERIA AL30-LI
BATTERIA LITO 12V/2,0AH
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.