Coltello multiuso a batteria EMS 18-A EC SL
Coltello multiuso a batteria EMS 18-A EC SL
COLTELLO MULTIUSO EMS18-A EC S.BATT.C.
Cod. art. 570051101
EAN 4058794996609
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Mandrino per utensile Starlock Plus con 12 punti di bloccaggio
L'innovativo mandrino Starlock Plus garantisce un migliore trasferimento della coppia. Le dodici opzioni di posizionamento della lama e con incrementi di 30° consentono l'allineamento ottimale al pezzo da lavorare. Compatibile con tutti gli accessori Starlock o Starlock Plus.
Controllo elettronico della velocità
Regolazione ottimale del numero di oscillazioni per la lavorazione di una vasta quantità di materiale e per continui miglioramenti, anche nelle applicazioni più difficili.
Multi-funzionale
Utensile per un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio per tagliare, segare, levigare
La soluzione per tanti problemi diversi
Elimina la necessità di lunghi lavori manuali in quanto permette di accedere facilmente anche ad aree difficili.
Illuminazione ottimale dell'area di lavoro
Luce LED per l'illuminazione della zona di lavoro
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tensione nominale | 18 V/DC |
Numero di oscillazioni a vuoto min/max | 8000-20000 1/min |
Corsa oscillazione | 2,8 Gradi |
Dispositivo di fissaggio utensile | Starlock Plus |
Lunghezza | 312 mm |
Larghezza | 50 mm |
Altezza | 85 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 1,8 kg |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 0 PZ |
Capacità batteria | 0 Ah |
Peso prodotto (per pezzo) | 4,850 kg |
ZEBRA USEIT P WOOD 93X93X93MM P120
ZEBRA USEIT P WOOD 93X93X93MM P240
ZEBRA USEIT P WOOD 93X93X93MM P80
LAMA-SG-METALLO-STARLOCK-D32MMX40MM
LAMA-SG-EDILIZIA-STARLOCK-D65MMX40MM
CASEINRT-(EMS 18-A EC SL)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.