Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Combiner box sistemi di accumulo HV

Combiner Box batterie HV Dyness
COMBINER-BOX-ACCUMULO

Cod. art. 9501020607

EAN 4099618927560

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Combiner box sistemi di accumulo HV

Cod. art. 9501020607

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Combiner box che permette di installare più sistemi di accumulo fotovoltaico ad un unico inverter ibrido. Adatto a sistemi di accumulo ad alta tensione

Combiner box che permette di installare più sistemi di accumulo fotovoltaico ad un unico inverter ibrido. Adatto a sistemi di accumulo ad alta tensione



Caratteristiche principali:


  • massimo numero di torri di batterie abbinabili: 5

  • temperatura operativa: -40~60 °C


Può abbinare le torri di batterie ad alta tensione:


  • 9501020523: sistema di accumulo da 7,1Kwh

  • 9501020524: sistema di accumulo da 10,66 Kwh

  • 9501020525: sistema di accumulo da 14,21 Kwh

  • 9501020526: sistema di accumulo da 17,76 Kwh


Compatibile con gli inverter ibridi


  • 9501020519: inverter ibrido monofase 3kW

  • 9501020520: inverter ibrido monofase 6kW

  • 9501020521: inverter ibrido trifase 10kW

  • 9501020522: inverter ibrido trifase 15kW
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

580 mm

Profondità

480 mm

Altezza

170 mm

Peso prodotto (per pezzo)

14,000 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inverter ibrido trifase HV

INVERTER-IBRIDO-TRIFASE-10KW-HV

Inverter ibridi trifase, adatti per installazioni residenziali (con trifase) e industriali, compatibili con batterie di accumulo in alta tensione
x 1 pz.
Inverter ibrido trifase HV

INVERTER-IBRIDO-TRIFASE-15KW-HV

Inverter ibridi trifase, adatti per installazioni residenziali (con trifase) e industriali, compatibili con batterie di accumulo in alta tensione
x 1 pz.
Accumulo fotovoltaico HV

SISTEMA-DI-ACCUMULO-7,1KWH

Sistema di accumulo per impianti fotovoltaici, composti da modulo BMS e batterie in alta tensione
x 1 pz.
Accumulo fotovoltaico HV

SISTEMA-DI-ACCUMULO-10,66KWH

Sistema di accumulo per impianti fotovoltaici, composti da modulo BMS e batterie in alta tensione
x 1 pz.
Accumulo fotovoltaico HV

SISTEMA-DI-ACCUMULO-14,21KWH

Sistema di accumulo per impianti fotovoltaici, composti da modulo BMS e batterie in alta tensione
x 1 pz.
Accumulo fotovoltaico HV

SISTEMA-DI-ACCUMULO-17,76KWH

Sistema di accumulo per impianti fotovoltaici, composti da modulo BMS e batterie in alta tensione
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche