Comparatore a quadrante di precisione Accuratezza: DIN 878
Comparatore a quadrante di precisione
COMPARATORE A QUADRANTE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lettura 0,01 mm
- Guscio in metallo robusto e resistente agli urti
- Cremagliera e ingranaggi in acciaio per utensili temprato
- Asta di misurazione e puntale in acciaio inox, rettificato e temperato
- Indicatori di tolleranza regolabili
- Vite di bloccaggio
- Puntale sostituibile
- Fornito in una borsa in plastica
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione lunghezza min/max | 0-10 mm |
Valore scala | 0,01 mm |
Classe di tolleranza | 8h6 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.